Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9051255 45
EAN/GTIN:
     4043377206336
Suchbegriffe:
Zylinderblechschraube
zylinderblechschraube
Blechschraube 5.5x 45 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
dk:
10 mm
d1:
5,5 mm
k:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
t mind.:
3,4
Größe:
5,5x45 mm
L:
45 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, ISK-Blechschrauben, Innensechskantblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, Zylinderblechschrauben, Zylinderkopf-Blechschrauben, Zylinderkopfblechschrauben, Zylinderkopfblechtreiber,Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2192*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.