Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7047 Edelstahl
>
Artikel
~ISO7047 M 5x 30 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472425
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
209665X30
EAN/GTIN:
9002730638882
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 M 5x 30 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
DIN966A / Ähnlich ISO 7047.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
966
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
2,5 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsensenkkopf
... >
Kreuzschlitzschrauben
>
Linsensenkschrauben ähnl. ISO7047/DIN 966A
>
Linsensenkschraube ähnl. ISO 7047/DIN 966A - Ph-KS
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraube DIN 966
,
Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7047
,
Kreuzschraube DIN 966
,
Linsenschraube DIN EN ISO 7047
,
Linsenschraube ISO 7047
,
Linsensenkkopfschraube DIN 966
,
Linsensenkschraube DIN 966
,
Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047
,
Linsensenkschraube ISO 7047
,
Senkschraube DIN 966
,
Edelstahlschraube DIN 966
,
Edelstahlschraube ISO 7047
,
ISO 7047 Edelstahl
,
Linsensenkschraube
,
linsensenkschrauben din 966 a2 m 5x30
,
edelstahlschraube din 966
,
din 966 a2
,
DIN966
,
Edelstahlschrauben
,
Edelstahlsenkkopfschraube
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
Liko-Schrauben
,
Linsensenkopfschrauben
,
Linsensenkschrauben
,
M5x30
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0594*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm, 05071011001
Wera
05071011001
ab € 1,44*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
DIN985 M 5 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,0223*
Zubehör
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen