Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz
Produktbild zu DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz
Skizze zu DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz
Symbol zu DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz
Symbol zu DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104472561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096424 10
EAN/GTIN:
     4043377113757
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN964A M 4x 10 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
DIN:
964
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2010
k max.:
2,2 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
n:
1 mm
Oberfläche:
A2
t mind.:
1,6 mm
Größe:
M 4x 10 mm
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube schlitz m4x10, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube schlitz, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x10, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0273*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.