| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104472563 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 096424 16 EAN/GTIN: 4043377113788 |
| |
|
| | |
| DIN964A M 4x 16 Edelstahl A2 Linsenschraube mit Schlitz
DIN964A / Ähnlich ISO 2010.
Weitere Informationen: | | DIN: | 964 | d1: | 4 mm | d2: | 7,5 mm | Form: | A | Gewindeform: | M | ISO: | 2010 | k max.: | 2,2 mm | L: | 16 mm | Material: | Edelstahl | n: | 1 mm | Oberfläche: | A2 | t mind.: | 1,6 mm | Größe: | M 4x 16 mm | Antrieb: | Schlitz | Kopfform: | Linsensenkkopf | Gewinde: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschrauben schlitz m4x16mm, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube schlitz, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |