Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200844X10
EAN/GTIN:
     9002732068229
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 4x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
2,6 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
Zubehör
k.A.
50029
ab € 0,00838*
Zubehör
k.A.
709324
ab € 0,0198*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.