Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Zylinderschrauben
>
ISO 1207 Edelstahl
>
Artikel
~ISO1207 M 6x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472804
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
200846X16
EAN/GTIN:
9002730637021
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 6x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
DIN84A / Ähnlich ISO 1207.
Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
3,9 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
... >
Schlitzschrauben
>
Zylinderschrauben ähnl. ISO1207/DIN 84A
>
Zylinderschraube ähnl. ISO 1207/DIN 84A - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
DIN 84 Zylinderschraube
,
DIN EN ISO 1207
,
ISO 1207
,
Schlitzschraube DIN 84
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
,
Schlitzschraube ISO 1207
,
Schraube DIN 84
,
Schraube DIN EN ISO 1207
,
Schraube ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube DIN 84
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube DIN 84
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderschraube ISO 1207
,
Edelstahlschraube DIN 84
,
Edelstahlschraube ISO 1207
,
ISO 1207 Edelstahl
,
din84 m6x16 a2
,
din 84
,
din 84 m6
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Längsschlitzschrauben
,
M6x16
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Schlitzschrauben
,
Zylinderschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0779*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,23*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 6,0 x 1,0 x 25 mm Schlitz
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,03*
Zubehör
ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,0323*
Zubehör
ISO7089 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
ab € 0,0152*
Zubehör
ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
k.A.
709326
ab € 0,0571*
Zubehör
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 x 150 mm
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen