Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7046 Edelstahl
>
Artikel
~ISO7046-2 M 4x 50 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472879
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
096524 50
EAN/GTIN:
4043377117489
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-2 M 4x 50 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
DIN965A / Ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
965
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
2
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
2,2 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
... >
Senkschraube ähnl. ISO7046/DIN 965A
>
Senkschraube ähnl. ISO 7046-2/DIN 965A
>
Senkschraube ähnl. ISO 7046-2/DIN 965A - Ph-KS - E
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
Edelstahlschraube DIN 965
,
Edelstahlschraube ISO 7046
,
ISO 7046 Edelstahl
,
Senkkopfschraube ohne Norm
,
Senkschraube ohne Norm
,
din 965 m4 a2
,
edelstahlschraube din 965
,
edelstahlschraube din 965 m4
,
Edelstahlschrauben
,
Edelstahlsenkkopfschraube
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
M4x50
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Senk-Schrauben
,
Senkkopfschrauben
,
Senkschrauben
,
rostfreie Schrauben
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
744
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,0978*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 14,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm, 05071011001
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
DIN985 M 4 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen