Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7046 Edelstahl
>
Artikel
~ISO7046-2 M 4x 6 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472911
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
965-2-4X6
EAN/GTIN:
4050128197959
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-2 M 4x 6 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
DIN965A / Ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
965
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
2
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
2,2 mm
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 6 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
... >
Senkschraube ähnl. ISO7046/DIN 965A
>
Senkschraube ähnl. ISO 7046-2/DIN 965A
>
Senkschraube ähnl. ISO 7046-2/DIN 965A - Ph-KS - E
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
Edelstahlschraube DIN 965
,
Edelstahlschraube ISO 7046
,
ISO 7046 Edelstahl
,
Senkkopfschraube ohne Norm
,
Senkschraube ohne Norm
,
m4x6 din965 a2
,
edelstahlschraube din 965
,
din 965 a2
,
Edelstahlschrauben
,
Edelstahlsenkkopfschraube
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
M4x6
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Senk-Schrauben
,
Senkkopfschrauben
,
Senkschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0158*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm, 05071011001
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
DIN985 M 4 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen