Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985-4-3X16
EAN/GTIN:
     4050128079804
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO7045 M 3x 16 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A4 Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.
Ideal für Verschraubungen im Maschinenbereich.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
Gewindeform:
M
k max.:
2,4 mm
DIN:
7985
Oberfläche:
A4
ISO:
7045
L:
16 mm
d1:
3 mm
Größe:
M 3x 16 mm
d2:
6 mm
Material:
Edelstahl
Form:
A
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschrauben din 7985 m3x16, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschrauben m3, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M3x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071010001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.