Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7045 Edelstahl
>
Artikel
~ISO7045 M 5x 10 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472942
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
76870501002
EAN/GTIN:
8051015110262
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
~ISO7045 M 5x 10 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsenschraube (DIN7985A)
DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
10 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
3,8 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
... >
Kreuzschlitzschrauben
>
Linsenschrauben ISO7045/DIN 7985A
>
Linsenschraube ähnl. ISO 7045/DIN 7985A - Ph-KS -
Weitere Suchbegriffe:
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
Edelstahlschraube DIN 7985
,
Edelstahlschraube ISO 7045
,
ISO 7045 Edelstahl
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
iso 7045 a2 m5x10
,
edelstahlschraube din 7985
,
linsenkopfschraube m5
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
Linsen-Schrauben
,
Linsenkopfschrauben
,
Linsenschrauben
,
M5x10
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,039*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm, 05071011001
Wera
05071011001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
DIN985 M 5 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,0223*
Zubehör
ISO7089 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
50030
ab € 0,00909*
Zubehör
ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
k.A.
709325
ab € 0,0286*
Zubehör
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen