Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Produktbild zu Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Skizze zu Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Symbol zu Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Symbol zu Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104473201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61150401202
EAN/GTIN:
     8051015009863
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Halbrundschraube
Becherschrauben M 4x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz

Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz, ideal für Verschraubungen im Maschinenbereich.

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
10 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,2 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
n:
1 mm
Oberfläche:
A2
t mind.:
0,96 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, halbrundschraube, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.