| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104473296 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4093120X100 EAN/GTIN: 9002732056554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO4014 M20x100 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | b: | 46 mm | DIN: | 931 | d1: | 20 mm | E: | 33,53 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 12,5 mm | L: | 100 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 30 mm | Größe: | M20x100 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din931 m20x100 a4, din 931, din 931 m20, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M20x100, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |