Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104473298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4093120X150
EAN/GTIN:
     9002732056578
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M20x150 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
52 mm
DIN:
931
d1:
20 mm
E:
33,53 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
12,5 mm
L:
150 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
30 mm
Größe:
M20x150 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4 m20, din 931, din 931 m20, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M20x150, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,74*
Zubehör
CAB FASTENING
1587420
ab € 1,522*
Zubehör
k.A.
17512000004
ab € 0,272*
Zubehör
k.A.
40324200
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
7089420
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.