| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473534 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-2-20X180 EAN/GTIN: 4050128139423 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M20x180 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 52 mm | d1: | 20 mm | DIN: | 931 | E: | 33,53 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 12,5 mm | L: | 180 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 30 mm | Größe: | M20x180 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |