Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730982022
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 M10x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
35 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M10x 35 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x35, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,332*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,06*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0242*
Zubehör
k.A.
2158710
ab € 0,2348*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1316*
Zubehör
k.A.
0980210
ab € 0,308*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.