Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0933210 100
EAN/GTIN:
     4043377088536
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 M10x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
100 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M10x100 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x100, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,06*
Zubehör
k.A.
17511000002
ab € 0,0241*
Zubehör
k.A.
57211000002
ab € 0,2364*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1366*
Zubehör
k.A.
0980210
ab € 0,3124*
Zubehör
k.A.
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.