| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473781 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 933-2-12X120 EAN/GTIN: 4050128149200 |
| |
|
| | |
| DIN933 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 12 mm | E: | 21,1 mm | Gewindeform: | M | k: | 7,5 mm | L: | 120 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 19 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M12x120 mm | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 a2 m12x120, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x120, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |