| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104473784 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2093314X45 EAN/GTIN: 9002732058053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN933 M14x 45 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | s: | 22 mm | E: | 24,49 mm | Material: | Edelstahl | L: | 45 mm | DIN: | 933 | d1: | 14 mm | Oberfläche: | A2 | k: | 8,8 mm | Gewindeform: | M | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M14x 45 mm | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 a2 12x45, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M14x45, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |