| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 933-2-20X55 EAN/GTIN: 4050128150879 |
| |
|
| | |
| ISO4017 M20x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 20 mm | E: | 33,53 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4017 | k: | 12,5 mm | L: | 55 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 30 mm | Größe: | M20x 55 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M20x55, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |