Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4027 Edelstahl
>
Artikel
ISO4027 M 8x 8 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104474039
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
402728 8
EAN/GTIN:
4043377071545
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 M 8x 8 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.
Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
Größe:
M 8x 8 mm
... >
Gewindestifte
>
Gewindestifte ISO 4027
>
Gewindestift ISO 4027 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4027
,
ISO 4027
,
Madenschraube DIN 914
,
Gewindestift Edelstahl DIN 914
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4027
,
ISO 4027 Edelstahl
,
iso 4027 m8x8 a2
,
din 914 a2
,
din 914
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindestifte
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
M8x8
,
Madenschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Wurmschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0441*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 19,35*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 6,0 mm Länge 96,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen