Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104474322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402826 10
EAN/GTIN:
     4043377073570
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 M 6x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.




Weitere Informationen:
DIN:
915
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4028
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
Größe:
M 6x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, m 6x10 a2 din 915, din 915 a2, din 915, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x10, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0311*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,58*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 19,47*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.