Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104474334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402828 10
EAN/GTIN:
     4043377073716
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 M 8x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.




Weitere Informationen:
DIN:
915
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4028
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
Größe:
M 8x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a2, din 915, edelstahlschraube din 915, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x10, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.