Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104474335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209158X12
EAN/GTIN:
     9002732070703
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 M 8x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.




Weitere Informationen:
DIN:
915
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4028
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
Größe:
M 8x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a2, din 915, edelstahlschraube din 915, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x12, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0578*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.