Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
ISO7380-1 M 5x 12 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104474486
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7380-2-5X12TX
EAN/GTIN:
4050128254744
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 5x 12 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit.
Vollgewinde
-
Weitere Informationen:
d2:
9,5 mm
Oberfläche:
A2
ISO:
7380
d1:
5 mm
Form:
1
Material:
Edelstahl
L:
12 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M 5x 12 mm
Antrieb:
TX25
k:
2,75 mm
t:
1,9 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
... >
Linsenkopfschrauben ISO 7380
>
Linsenkopfschraube ISO 7380-1
>
Linsenkopfschraube ähnl. ISO 7380-1 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
iso7380 a2 m5x12
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m5
,
Flachkopfschrauben mit Torx
,
Innensechsrundschrauben
,
Linsenschrauben mit Torx
,
M5x12
,
Torx-Schrauben
,
Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0394*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 25 x 25 mm, 05071035001
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,77*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen