Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Skizze zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Artikel-Nr.:
     3145-104474569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9057265 115
EAN/GTIN:
     4043377210838
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube 6,5 x 115
fassadenschraube
Fassadenbauschraube spitz 6.5x115 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung

Dichtschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit Sechskantkopf nach DIN7976, mit fix aufmontierter Dichtscheibe ø 16 mm aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.
Für die Verschraubung auf Metallunterkonstruktionen ≤ 3 mm Materialstärke, Längsnahtverschraubung und Befestigung auf Holzunterkonstruktionen geeignet.
Bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-14.1-4).

Weitere Informationen:
d1:
6,5 mm
d2:
16 mm
E:
10,5 mm
k:
4,8 mm
L:
115 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
9,52 (3/8") mm
Größe:
6.5x115 mm
Bezeichnung:
Fassadenbauschrauben
Type:
A
Ausführung:
mit Spitze
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschrauben, Fabau-Schrauben, Fassadenbau-Schrauben, Fassadenbauschrauben, Fassadenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,802*
€ 1,042*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 35,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.