Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Skizze zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Artikel-Nr.:
     3145-104474570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9057265 130
EAN/GTIN:
     4043377210845
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube
Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung

Dichtschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit Sechskantkopf nach DIN7976, mit fix aufmontierter Dichtscheibe ø 16 mm aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.
Für die Verschraubung auf Metallunterkonstruktionen ≤ 3 mm Materialstärke, Längsnahtverschraubung und Befestigung auf Holzunterkonstruktionen geeignet.
Bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-14.1-4).

Weitere Informationen:
d1:
6,5 mm
d2:
16 mm
E:
10,5 mm
k:
4,8 mm
L:
130 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
9,52 (3/8") mm
Größe:
6.5x130 mm
Bezeichnung:
Fassadenbauschrauben
Type:
A
Ausführung:
mit Spitze
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschrauben, Fabau-Schrauben, Fassadenbau-Schrauben, Fassadenbauschrauben, Fassadenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.