Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Abdeckkappe graualuminium RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PVC Abdeckkappe graualuminium RAL 9007
Produktbild zu PVC Abdeckkappe graualuminium RAL 9007
Symbol zu PVC Abdeckkappe graualuminium RAL 9007
Artikel-Nr.:
     3145-104474619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104474622
EAN/GTIN:
     9002730865974
PVC Abdeckkappe graualuminium RAL 9007

PVC Abdeckkappen für Fensterbankschrauben mit Kappenkopf ähnlich DIN7981.
Abdeckkappen in RAL-Sonderfarben sind auf Anfrage lieferbar.

Geeignet für Fensterbankschrauben mit:
  • Kopfdurchmesser: 8,15mm
  • Kopfhöhe: 3,10mm


Hinweis:
Grobgewinde

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
RAL Nummer:
9007
Farbe:
graualuminium
Ausführung:
PVC-Abdeckkappen
ø:
12 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0847*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
9065239 13
ab € 0,0434*
Sonstiges
k.A.
9065239 16
ab € 0,048*
Sonstiges
k.A.
9065239 19
ab € 0,0533*
Sonstiges
k.A.
104474630
ab € 0,0786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.