Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981
Produktbild zu Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981
Skizze zu Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981
Symbol zu Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981
Symbol zu Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981
Artikel-Nr.:
     3145-104474640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730650976
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981
Blechschraube 3.9x 22 Stahl verzinkt mit Zylinderkopf ~7981

Mit Blechschraubengewinde, Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Weitere Informationen:
L:
22 mm
d2:
7,9 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
PH 2
d1:
3,9 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
3,1 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Kappenschrauben, Sohlbankschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.