Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterbankschrauben
>
Artikel
Fensterbankschraube 3.9x19 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104474664
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
906620TG39 19
EAN/GTIN:
4043377253866
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Polyamid Scheibe
fensterbankschrauben 3,9x19
fensterbankschrauben edelstahl
Fensterbankschraube 3.9x19 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Mit Blechschraubengewinde, fertig montiert mit Polyamid-Unterlegscheibe. Kappenkopf ähnlich DIN7981.
Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.
Achtung:
In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.
Hinweis:
Grobgewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,9 mm
d2:
12 mm
L:
19 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
... >
Fensterbankschrauben
>
Fensterbankschraube mit Polyamidscheibe
>
Fensterbankschraube mit Polyamidscheibe Torx - Ede
Weitere Suchbegriffe:
polyamid scheibe
,
Blechschrauben
,
Fenstermontage
,
Fenstermontageprogramm
,
Kappenschrauben
,
Sohlbankschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0944*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 15 x 25 mm, 05071033001
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066308001
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen