Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Skizze zu Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104474667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906620TG39 32
EAN/GTIN:
     4043377253897
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Polyamid Scheibe
fensterbankschrauben edelstahl
polyamid scheibe
Fensterbankschraube 3.9x32 Torx 15 Edelstahl A2 mit Polyamid-Scheibe

Mit Blechschraubengewinde, fertig montiert mit Polyamid-Unterlegscheibe. Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung:
In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.

Hinweis:
Grobgewinde

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,9 mm
d2:
12 mm
L:
32 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x32 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Kappenschrauben, Sohlbankschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1258*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.