Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016
Produktbild zu Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016
Produktbild zu Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016
Skizze zu Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016
Symbol zu Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016
Symbol zu Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016
Artikel-Nr.:
     3145-104474668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906627016TG39 25
EAN/GTIN:
     4043377371232
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Polyamid Scheibe
ähnl. DIN 7981
polyamid scheibe
Kopflackierte Fensterbankschraube 3.9x25 Torx 15 Edelstahl A2 / RAL7016

Mit Blechschrauben-Grobgewinde, vormontierter farbiger Polyamid-Unterlegscheibe und Kopflackierung.

Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Produktvorteile:
  • mit Kopflackierung und vormontierter farbiger Polyamidscheibe
  • der Einsatz von PVC Abdeckkappen ist nicht notwendig


Hinweis:
Die Bleche der zu verschraubenden Teile müssen größer sein, als die Steigung des Gewindes der ausgewählten Schraube.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
Gewinde:
Blechgewinde
Antrieb:
TX 15
Kopfform:
Zylinderkopf
L:
25 mm
d1:
3,9 mm
k:
3,1 mm
s:
1,5 mm
d3:
12 mm
dk:
7,9 mm
Farbe:
AnthrazitGrau
RAL Nummer:
7016
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3995
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,207*
12 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 23,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.