Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Skizze zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung
Artikel-Nr.:
     3145-104474673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9057265 32
EAN/GTIN:
     4043377210944
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschrauben 6.5x32
fassadenschraube
Fassadenbauschraube spitz 6.5x 32 Edelstahl A2 Neoprensch. ø 16 mm mit Zulassung

Dichtschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit Sechskantkopf nach DIN7976, mit fix aufmontierter Dichtscheibe ø 16 mm aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.
Für die Verschraubung auf Metallunterkonstruktionen ≤ 3 mm Materialstärke, Längsnahtverschraubung und Befestigung auf Holzunterkonstruktionen geeignet.
Bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-14.1-4).

Weitere Informationen:
d1:
6,5 mm
d2:
16 mm
E:
10,5 mm
k:
4,8 mm
L:
32 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
9,52 (3/8") mm
Größe:
6.5x 32 mm
Bezeichnung:
Fassadenbauschrauben
Type:
A
Ausführung:
mit Spitze
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschrauben, Fabau-Schrauben, Fassadenbau-Schrauben, Fassadenbauschrauben, Fassadenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
580
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2976*
€ 0,4076*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 40,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 81,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.