Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x60 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x60 Edelstahl A2
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x60 Edelstahl A2
Skizze zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x60 Edelstahl A2
Symbol zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x60 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     907828 60
EAN/GTIN:
     4043377214928
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x60 Edelstahl A2

Weitere Informationen:
d=Drahtstärke:
7,05 mm
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
60 mm
L1:
57 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
W:
12 mm
Größe:
8x60 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x60, gewindeösen m8, gewindeösen 6x60, Augenschrauben, Drahtbiegeteile, Edelstahlschrauben, Kloben, Klöberl, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Ringschrauben, rostfreie Schrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,604*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,474*
€ 2,94406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.