Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette gestanzt M 4 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rosette gestanzt M 4 Edelstahl A2
Produktbild zu Rosette gestanzt M 4 Edelstahl A2
Symbol zu Rosette gestanzt M 4 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2761924
EAN/GTIN:
     4043377246752
Suchbegriffe:
Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Edelstahlscheiben
senkkopfscheibe" Niro-Scheiben
senkkopfscheibe" Niroscheiben
Rosette gestanzt M 4 Edelstahl A2

NFE 27-619

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d1:
4,5 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4 mm
für ø:
M 4
s:
0,25 mm
d2:
8 mm
d3:
11 mm
h:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0332*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.