Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette gestanzt M 8 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rosette gestanzt M 8 Edelstahl A2
Produktbild zu Rosette gestanzt M 8 Edelstahl A2
Symbol zu Rosette gestanzt M 8 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2761928
EAN/GTIN:
     4043377246837
Suchbegriffe:
Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Edelstahlscheiben
senkkopfscheibe" Niro-Scheiben
senkkopfscheibe" Niroscheiben
Rosette gestanzt M 8 Edelstahl A2

NFE 27-619

Weitere Informationen:
Größe:
M 8 mm
d2:
16 mm
s:
0,3 mm
d1:
9 mm
Oberfläche:
A2
für ø:
M 8
Material:
Edelstahl
d3:
22 mm
h:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.