Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104474907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0439420
EAN/GTIN:
     4043377035868
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
ISO4035 M20 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d)
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
DIN:
439
e mind.:
32,95 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4035
m max.:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
30 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, edelstahlmutter din 439, Edelstahlmuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.