Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104474922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0439210 1
EAN/GTIN:
     4043377035134
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN439-2 M10x1 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter

flach (~ 0,5 d); mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
DIN:
439
e mind.:
18,9 mm
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1
m max.:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Größe:
M10x1 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, Edelstahlmuttern, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1532*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.