Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104474926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0439216 15
EAN/GTIN:
     4043377035257
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO8675 M16x1.5 Edelstahl A2 flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d); mit metrischem Feingewinde.
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
DIN:
439
e mind.:
26,75 mm
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
24 mm
Größe:
M16x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, Edelstahlmuttern, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,4312*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.