Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104474991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     415874
EAN/GTIN:
     9002732072844
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN1587 M 4 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
6,5 mm
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
h:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
7 mm
t:
5,5 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 edelstahl, din 1587, Edelstahlmuttern, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.