Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104474996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57211600004
EAN/GTIN:
     8051015033622
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN1587 M16 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
23 mm
d1:
16 mm
Gewindeform:
M
h:
28 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
24 mm
t:
21 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 m16, din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Edelstahlmuttern, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.