Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200251
EAN/GTIN:
     9002732082867
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985 M24 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Gewindeform:
M
h max.:
24 mm
m max.:
15 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
36 mm
Größe:
M24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, m24 din 985, din 985, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,464*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,354*
€ 5,18126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,294*
€ 5,10986
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,154*
€ 4,94326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,104*
€ 4,88376
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.