Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09820800002
EAN/GTIN:
     8051015018094
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN982 M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage

Hohe Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
8 mm
DIN:
982
Gewindeform:
M
s:
13 mm
h max.:
9,5 mm
e mind.:
14,38 mm
m max.:
6,44 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0987*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.