Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09821000002
EAN/GTIN:
     8051015018124
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN982 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage

Hohe Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
DIN:
982
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Gewindeform:
M
m max.:
8,04 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
h max.:
11,5 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2008*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.