Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN125A M30 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN125A M30 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Produktbild zu DIN125A M30 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Skizze zu DIN125A M30 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Symbol zu DIN125A M30 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104475162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01252310
EAN/GTIN:
     4043377023827
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN125A M30 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M30
DIN:
125
d1:
31 mm
d2 max.:
56 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
Form:
A
Größe:
M30 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 31x56x4 a2, din 125, din 125 form a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, beilagscheiberostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,482*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.