Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Senkkopf M 6x 9 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 9 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 9 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Skizze zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 9 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Symbol zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 9 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104475198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730479317
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m6
Hülsenmutter Senkkopf M 6x 9 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant

Mit Senkkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
k:
2,3 mm
d1:
6 mm
s:
4 mm
L:
9 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A1
Material:
Edelstahl
d3:
12 mm
d2:
8 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 6x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, Hülsenmuttern, ISK-Muttern, Innensechskantmuttern, Senkkopfmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,058*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,058*
€ 3,63902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,558*
€ 3,04402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,018*
€ 2,40142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.