Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN9021 M12 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN9021 M12 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Produktbild zu DIN9021 M12 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Skizze zu DIN9021 M12 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Symbol zu DIN9021 M12 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104475206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17331203602
EAN/GTIN:
     8051015013648
Suchbegriffe:
BN 1684
BN 729
BN 730
DIN 9021
DIN9021 M12 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
9021
d1:
13 mm
d2 max.:
37 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
Größe:
M 12 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7093, ISO 7093, PN 82030, Scheibe DIN EN ISO 7093, Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, unterlegscheibe din 9021 v2a, 3D, 3D Scheibe, Beilagscheibe, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Nietscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3332*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.