Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104475217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9240-2-8,4X30
EAN/GTIN:
     4050128133360
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
für ø:
M 8
d1:
8,4 mm
d2 max.:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,5 mm
Größe:
M 8x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheibe a 2 8,4x 30 x 1,5 a 2, karosseriescheibe a2, karosseriescheibe 8,4x30x1,5, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.