Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M10x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M10x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M10x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M10x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M10x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104475218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9054230 105
EAN/GTIN:
     4043377209269
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M10x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
d1:
10,5 mm
d2 max.:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,5 mm
Größe:
M10x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheibe 10,5 x 30 x 1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.