Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette 90° Vollmetall M 5 Edelstahl A1 für Senkschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rosette 90° Vollmetall M 5 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Produktbild zu Rosette 90° Vollmetall M 5 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Skizze zu Rosette 90° Vollmetall M 5 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Symbol zu Rosette 90° Vollmetall M 5 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104475235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211105
EAN/GTIN:
     9002732072165
Suchbegriffe:
Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Edelstahlscheiben
senkkopfscheibe" Niro-Scheiben
senkkopfscheibe" Niroscheiben
Rosette 90° Vollmetall M 5 Edelstahl A1 für Senkschrauben

Für Senkschrauben 90°.

Weitere Informationen:
für ø:
M 5
d1:
5,5 mm
d2:
14 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
3 mm
Größe:
M 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2412*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.