Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
04 Befestigungstechnik
>
Scheiben / Sicherungselemente
>
Scheiben Sonderform
>
Scheiben für Senkkopfschrauben
>
Senkscheiben 90 Grad Senkung
>
Senkscheibe - Edelstahl A1
>
Artikel
Rosette 90° Vollmetall M 6 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104475236
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
27619206
EAN/GTIN:
4043377215079
Suchbegriffe:
Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Edelstahlscheiben
senkkopfscheibe" Niro-Scheiben
senkkopfscheibe" Niroscheiben
Rosette 90° Vollmetall M 6 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Für Senkschrauben 90°.
Weitere Informationen:
für ø:
M 6
d1:
7 mm
d2:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
3,5 mm
Größe:
M 6 mm
... >
Scheiben für Senkkopfschrauben
>
Senkscheiben 90 Grad Senkung
>
Senkscheibe - Edelstahl A1
Weitere Suchbegriffe:
senkkopfscheibe" Nirosta-Scheiben
,
senkkopfscheibe" Nirostascheiben
,
senkkopfscheibe" Rosetten für Schra...
,
senkkopfscheibe" Rosettenscheiben
,
senkkopfscheibe" Senkscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,33*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen